カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ホンダ(15)
  • Yamato(大和製衡)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(4)
  • 未来工業(3)
  • BOURNS(3)
  • 京セラ(2)
  • HIDISC(2)
  • InnoDisk(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • Qlight(2)
  • TOKISTAR(2)
  • ACPI(2)
  • ELPA(1)
  • スーパーツール(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ネスカフェ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc-3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mmSKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0664アズワン品番65-7891-24
ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
141,980税込156,178
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 34 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8641アズワン品番65-7934-11
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
SKF Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - NU 2320 ECML/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is ideal for handling low thrust and large radial loads at high speedIts part of the upgraded SKF Explorer range and is capable of accommodating increased load levels and providing a significantly extended service lifeOptimised internal geometry and an advanced surface finish reduces friction and wear, as well as enhancing lubricating conditionsThis adds up to reduced noise and vibration and longer lubricant life to increase uptime and productivityThis bearing also provides reduced sensitivity to misalignment. Cylindrical bore type for high radial load capacity at high speeds Machined brass cage Compact structure Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 73 mm Application Information Mining industry Construction Wind turbines TransportSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。 Whats the advantage of the brass cages on these bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプBrass cages are rigid and strong as well as being suitable for use at high temperaturesThey are also capable of absorbing lubricant, helping them to continue to perform even when lubrication levels are reduced.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:73mm●静定格荷重:735kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:670kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2094アズワン品番65-7955-15
ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:232kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:232kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:11000rpm●疲労限度荷重:30.5kN●コード番号:195-9703アズワン品番65-7978-80
ローラーベアリング 内径120mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅58mmSKF(日本エスケイエフ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:58mm●コード番号:209-2063アズワン品番65-7941-77
ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
137,980税込151,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2044アズワン品番65-7943-55
ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:610kN●コード番号:209-2064アズワン品番65-7946-06
ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mmSKF(日本エスケイエフ)
214,980税込236,478
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●材質:スチール●静定格荷重:305kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:285kN●コード番号:209-2015アズワン品番65-7947-33
ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mmSKF(日本エスケイエフ)
418,980税込460,878
1個
7日以内出荷
SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKFIt has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heatThis bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service lifeAs part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing frictionThis roller bearing is equipped with a machined-brass cageWhat is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071アズワン品番65-7946-70
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
ローラーベアリング 内径160mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径160mm レース幅38mmSKF(日本エスケイエフ)
345,980税込380,578
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 160 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●コード番号:209-1956アズワン品番65-7947-57
ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mmSKF(日本エスケイエフ)
143,980税込158,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:24mm●コード番号:233-7228アズワン品番65-7858-23
ローラーベアリング 内径180mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径180mm レース幅46mmSKF(日本エスケイエフ)
557,980税込613,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 180 mm、外径 280 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:180mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:46mm●コード番号:209-1960アズワン品番65-7946-80
ローラーベアリング 内径190mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径190mm レース幅46mmSKF(日本エスケイエフ)
589,800税込648,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 190 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:190mm●外径:290mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:46mm●材質:スチール●静定格荷重:500kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:400kN●コード番号:209-1961アズワン品番65-7943-80
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら