SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm
仕様
●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:24mm●コード番号:233-7228
アズワン品番
65-7858-23
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64050667
NU 1020 ML/C3
¥
129,000
¥
128,980
¥
141,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方