カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • SMC(63)
  • MICROCHIP(27)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • 東洋技研(24)
  • イスカル(22)
  • 三菱(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ケナメタル(12)
  • アカギ(12)
  • シグマ光機(12)
  • 岩田製作所(11)
  • NOK(11)
  • アズワン(8)
  • ミツビシ(8)
  • 岡本工機(7)
  • Baumer(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-170」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング95mm170mm2219 KM/P63 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mm2219 KM/P63SKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9774アズワン品番65-7921-20
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):32●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9360アズワン品番67-2368-98
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):170●幅(mm):39●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●保持器案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3451アズワン品番67-2365-68
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
25,498税込28,048
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):43●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●保持器案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3417アズワン品番67-2365-87
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):32●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5688アズワン品番67-2371-01
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):170●幅(mm):58●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6110アズワン品番67-2372-22
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ