カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- EKチェーン(60)
- ERECTA(エレクター)(55)
- KITO(キトー)(63)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- SMC(67)
- THK(12)
- ZATTA(44)
- イスカル(11)
- イノアック(11)
- スリーピース(16)
- ホンダ(511)
- ミツビシ(20)
- メディアカバーマーケット(30)
- 三菱電機(65)
- 岩田製作所(14)
- 東洋技研(41)
- ブランドをもっと見る
「p130」の検索結果
特価
関連キーワード

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):130●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6384アズワン品番67-2369-98
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):130●外輪径(mm):200●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9401アズワン品番67-2367-44
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):130●幅(mm):46●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3518アズワン品番67-2365-96
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):130●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5247アズワン品番67-2371-78
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):130●幅(mm):46●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5488アズワン品番67-2372-18
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):130●外輪径(mm):230●幅(mm):40●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5700アズワン品番67-2372-09
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):130●外輪径(mm):230●幅(mm):40●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4748アズワン品番67-2371-25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら