カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • ホンダ(23)
  • BMW(20)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 廣杉計器(12)
  • SMC(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • ロックペイント(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 旭精工(6)
  • コクヨ(6)
  • 三菱電機(5)
  • 日野自動車(5)
  • 新コスモス電機(4)
  • GIVI(ジビ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p311」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:143kN●行数:1●動定格荷重:156kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:18.6kN●コード番号:195-9695アズワン品番65-7981-05
ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1/VP311 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1/VP311SKF(日本エスケイエフ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 68 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0455アズワン品番65-7929-48
ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1/VP311 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1/VP311SKF(日本エスケイエフ)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0451アズワン品番65-7935-88
ボールベアリング10mm30mmW 6200-2RS1/VP311 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm30mmW 6200-2RS1/VP311SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 30 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ
仕様●内径:10mm●外径:30mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0471アズワン品番65-7936-58
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 66.95 mm、幅は 26.88 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2266アズワン品番65-7942-68
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ