カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- シンコール(52)
- DIGILENT(29)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SKC(環境測定)(10)
- フエニックス・コンタクト(4)
- FACOM(3)
- SPARKFUN(3)
- INFINEON(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- Texas Instruments(1)
- GFORCE(1)
- Figaro(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
「pmod」の検索結果

ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥302,980税込¥333,2781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpm。It can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kg。Deep-groove仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354アズワン品番65-7892-57
ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM
SKF(日本エスケイエフ)¥255,980税込¥281,5781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷。SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKF。With a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loads。It has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon it。The unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standard。Their innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loads。In addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:830kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:519kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:209-4105アズワン品番65-7958-46