カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- マイゾックス(15)
- SPARKFUN(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- 日東工業(2)
- ATEN(7)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(16)
- Robert Klein(5)
- SONY(ソニー)(3)
- StarTech.com(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- オーム電機(2)
- カーシーカシマ(5)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- トライメイト(5)
- ホンダ(73)
- メディアカバーマーケット(4)
- 京セラ(4)
- 東洋技研(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rtk」の検索結果
特価
関連キーワード

回転速度計 TKRT
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応
高機能デジタルタコメーター TKRT 31
SKF(日本エスケイエフ)1台欠品中レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。TKRT 31は、先進の多機能デジタルタコメーターです。表示が読みやすい大型カラー画面を備えています。簡単なボタン操作により、ユーザーはメニューを素早くスクロールし、操作を開始することができます。TKRTは、レーザー式または接触式計測により、回転速度、線速度、距離を測定します。この装置は、回転機械から安全な距離を保ちながら、簡単かつ迅速に測定することができます。広い速度範囲と多くの測定モードを備えています。TKRT 31には接触アダプターが一式付属しています。用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品延長シャフト、円錐アダプター2個、ホイール2個、単3電池2本、反射テープトラスコ品番564-1754幅(mm)70測定範囲1~99999(rpm)高さ(mm)295奥行(mm)38電源(V)単3乾電池2本、充電式も使用可測定精度表示値の±0.01% ±1ディジット検出距離(mm)25-1200RoHS指令(10物質対応)対応
多機能デジタルタコメーター TKRT 21
SKF(日本エスケイエフ)1台欠品中レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。TKRT21は、レーザー計測や接触計測により回転速度や線速度を測定する多機能なデジタルタコメーターです。このデバイスは、回転機械から安全な距離をおいて、素早く容易な測定を可能にします。複数の測定モードで測定が可能で、直線的な測定が困難な場合にも簡単に測定することができます。TKRT 21にはコンタクトアダプターの基本セットが付属しており、標準乾電池または充電式乾電池を使用することができます。用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品円錐アダプター2個、ホイール、単3電池2本、反射テープトラスコ品番564-1757幅(mm)70測定範囲1~99999(rpm)、最大20000 36000秒、表示値の±0.1% ±1ディジット(> 120rpm)((rpm)、測定精度(接触測定時))高さ(mm)295奥行(mm)38電源(V)単3乾電池2本、充電式も使用可測定精度表示値の±0.01% ±1ディジット検出距離(mm)25-1200RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら