曜日別特売

高機能デジタルタコメーター TKRT 31

高機能デジタルタコメーター TKRT 31 - SKF(日本エスケイエフ)

レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。
TKRT 31は、先進の多機能デジタルタコメーターです。
表示が読みやすい大型カラー画面を備えています。
簡単なボタン操作により、ユーザーはメニューを素早くスクロールし、操作を開始することができます。
TKRTは、レーザー式または接触式計測により、回転速度、線速度、距離を測定します。
この装置は、回転機械から安全な距離を保ちながら、簡単かつ迅速に測定することができます。
広い速度範囲と多くの測定モードを備えています。
TKRT 31には接触アダプターが一式付属しています。

用途
回転機器の回転速度計測に。
直線速度の計測に。
付属品
延長シャフト、円錐アダプター2個、ホイール2個、単3電池2本、反射テープ
トラスコ品番
564-1754
幅(mm)
70
測定範囲
1~99999(rpm)
高さ(mm)
295
奥行(mm)
38
電源(V)
単3乾電池2本、充電式も使用可
測定精度
表示値の±0.01% ±1ディジット
検出距離(mm)
25-1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851962TKRT 31
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする