多機能デジタルタコメーター TKRT 21
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。
TKRT21は、レーザー計測や接触計測により回転速度や線速度を測定する多機能なデジタルタコメーターです。
このデバイスは、回転機械から安全な距離をおいて、素早く容易な測定を可能にします。
複数の測定モードで測定が可能で、直線的な測定が困難な場合にも簡単に測定することができます。
TKRT 21にはコンタクトアダプターの基本セットが付属しており、標準乾電池または充電式乾電池を使用することができます。
- 用途
- 回転機器の回転速度計測に。
直線速度の計測に。
- 付属品
- 円錐アダプター2個、ホイール、単3電池2本、反射テープ
- トラスコ品番
- 564-1757
- 幅(mm)
- 70
- 測定範囲
- 1~99999(rpm)、最大20000 36000秒、表示値の±0.1% ±1ディジット(> 120rpm)((rpm)、測定精度(接触測定時))
- 高さ(mm)
- 295
- 奥行(mm)
- 38
- 電源(V)
- 単3乾電池2本、充電式も使用可
- 測定精度
- 表示値の±0.01% ±1ディジット
- 検出距離(mm)
- 25-1200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】その他測定用品 の新着商品
カテゴリ















