カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(5)
  • SPARKFUN(5)
  • onsemi(5)
  • WEIDMULLER(3)
  • Dell Technologies(3)
  • TP-LINK(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • INFINEON(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • RELECO(1)
  • ZF CHERRY(1)
  • VOICE(1)
  • Siretta(1)
  • UVOX(1)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-11-a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaftIt has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaftThe pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring componentsThe lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking systemIts also reusable, so its a long-lasting optionThis robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from slidingWhat types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113