カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(3)
- Axel(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(733)
- Canon(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(8)
- KEMET(3)
- KTC(3)
- MICROCHIP(4)
- N-TONER(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- SPARKFUN(9)
- StarTech.com(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(7)
- ブランドをもっと見る
「tone 320」の検索結果

ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm
SKF(日本エスケイエフ)¥538,980税込¥592,8781個7日以内出荷SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKF。Its part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracy。Made from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenance。The bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operation。As its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94
ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF
SKF(日本エスケイエフ)¥368,980税込¥405,8781個7日以内出荷。SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BEGAF Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to support a high axial load。In this unit, the inner and outer raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis, which allows it to endure a combined radial and axial load。The bearings ability to carry axial load gets higher as the contact angle of the axial load increases, which makes it a resilient option。This bearing has a versatile race width of 47 mm and is ideal for use with high-speed machinery. Open end type, so it can be greased as needed Single-row design offers a range of uses and offers a long service life Cylindrical bore type, for ease of installation Can be used at higher operational speeds than other types of bearing Application Information Wind turbines Industrial pumps Gearboxes, electric motors and clutches in carsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Are angular contact bearings noisy 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo, theyre actually very quiet in operation。Because angular contact bearings compensate internally for angular misalignment and can accommodate axial shaft expansion, theyre able to run quietly and coolly, with a minimal amount of friction.仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:190000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:203000N●コード番号:208-0319アズワン品番65-7931-44
ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads。It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously。Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads。The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly。Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis。This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
ローラーベアリング 内径160mm レース幅51mm
SKF(日本エスケイエフ)¥223,980税込¥246,3781個7日以内出荷SKF Taper Roller Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 32032 X Need a bearing solution to accommodate simultaneous axial and radial loads This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to do just that。It also reduces rotational friction and noise thanks to precision-engineered parts and an optimised design that lengthens its service life。Plus, thanks to a surface finish that promotes lubricant film formation, this unit is a durable choice。It has separable and interchangeable components, so its simple to perform maintenance and inspection。Adjust it against a second taper roller bearing and apply a preload for rigid bearing applications. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 51 mm Application Information Automotive production Agricultural industry Construction and mining applications Medical and pharmaceutical industriesSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 How much maintenance does this taper roller bearing require 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。As it produces low levels of friction, this product operates at a relatively low temperature。This means it experiences minimal wear and tear and is a low-maintenance choice.仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:51mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:532kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:208-0035アズワン品番65-7927-72
ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥267,980税込¥294,7781個7日以内出荷。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
ボールベアリング120mm260mm アンギュラ・コンタクト7324 BCBM
SKF(日本エスケイエフ)¥477,980税込¥525,7781個7日以内出荷SKF Ball Bearing - 120 mm ID, 260 mm OD - 7324 BCBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to support both radial and axial loads。It comes with an inner raceway of 120 mm and an outer ri仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:250000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:238000N●コード番号:208-0325アズワン品番65-7931-04
ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mm
SKF(日本エスケイエフ)¥271,980税込¥299,1781個7日以内出荷。SKF Taper Roller Bearing, 200 mm ID, 280 mm OD - 32940 This SKF bearing features tapered rollers and rings (or raceways) and provides an effective solution when you need to accommodate simultaneous thrust and radial loads。Its optimised design and surface finish promote lubricant film formation。This means friction is reduced during rotation, which increases durability and extends the units working life。It also helps the bearing run quietly。Thanks to this reliably long service life, you dont need to replace the bearing as frequently as some alternatives。Separable, interchangeable components make maintenance and inspection easy. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 200 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 54.18 mm Application Information Electric motors Fans Gearboxes PumpsSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 What is static load bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。The static load rating for bearings is the maximum load they can hold before suffering damage。Exceeding this limit creates undue contact stress on the most heavily-loaded rolling element (the raceway) and will cause permanent deformation。Choosing the correct bearing for the required load is vital.仕様●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:54.18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:950kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:588kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1700rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:88kN●コード番号:208-0081アズワン品番65-7929-25
ボールベアリング160mm200mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286アズワン品番65-7932-76
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥427,980税込¥470,7781個7日以内出荷。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14