カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tone uj40」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
  • ユニバーサルジョイント モノタロウ

    ユニバーサルジョイント

    モノタロウ(127件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    角度をつけた斜め作業ができます。
    用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
    種別ジョイント
  • ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
    種別ジョイント
  • ユニバーサルジョイント KTC

    ユニバーサルジョイント

    KTC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョン種別ジョイント
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB(58件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • インパクト用ユニバーサルボールジョイント モノタロウ

    インパクト用ユニバーサルボールジョイント

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    角度をつけた斜め作業ができます
    全長(mm)65差込角(mm)12.7
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
  • ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
    トラスコ品番359-7229種別ジョイント全長(mm)32質量(g)20差込角(mm)凹凸6.35
  • 首振りソケット ベッセル

    首振りソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
    全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
  • ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ

    サンユーテック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
  • ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルジョイント セット

    渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
    セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント ボールタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント ボールタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
    トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 170M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ソケットレンチセット 750M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 750M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5771セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)3.4差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB018
  • ソケットレンチセット 750 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 750

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備トラスコ品番116-5780セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4差込角(mm)12.7セット商品数17
  • ソケットレンチセット 160M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 160M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット(25点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数25点(ソケット:18/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1768セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)5.9差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ケースMCT3適合トレーTCC004
  • ソケットレンチセット (フルセット) 146 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット (フルセット) 146

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(66点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
    用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
  • ユニバーサルジョイント HPタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント HPタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • ボールジョイント磁石 マグナ

    ボールジョイント磁石

    マグナ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ボール状の関節部分が180°以上可動します。
    用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮