カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • SPARKFUN(47)
  • Triumph(39)
  • ホンダ(28)
  • Seeed Studio(15)
  • M5Stack(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • cotta(8)
  • DIGILENT(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • スバル(6)
  • brembo(6)
  • ヤマト産業(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • Adafruit(5)
  • 技術評論社(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yth」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mmSKF(日本エスケイエフ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
ベアリングユニット 4穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 35mmSKF(日本エスケイエフ)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:195-9615アズワン品番65-7977-26
フランジ付きベアリングユニット 4穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 20mmSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 86 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:86mm●幅:37.3mm●深さ:37.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4629アズワン品番65-7901-85
ベアリングユニット 4穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 30mmSKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:108mm●幅:42.2mm●深さ:108mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:195-9614アズワン品番65-7978-04
ベアリングユニット 2穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mmSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612アズワン品番65-7977-31
ベアリングユニット 2穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mmSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611アズワン品番65-7979-27
フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mmSKF(日本エスケイエフ)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:212-4627アズワン品番65-7902-64
ベアリングユニット 2穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF 20 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:60.5mm●幅:37.3mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:195-9610アズワン品番65-7977-30
ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axisThis means it can safely handle the pressure from simultaneous loadsAs this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperatureIt meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic dischargeThis type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durabilityTheyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MASKF(日本エスケイエフ)
749,800税込824,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essentialIts machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication wellThis means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supplyBrass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situationsThe material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checksThat makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearingYoull find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gearsIt has two mount holes for quick, secure installationAs it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applicationsIts designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving partsThis ensures safe and reliable performanceThe flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machineThis flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ