PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー
セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)1210
高さ(cm)22
横(cm)10.5
奥行き(cm)15
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。
競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー
セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド
質量(g)365
高さ(cm)19.3
横(cm)13.4
奥行き(cm)11.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)740(水平時)
間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160
回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)
クランプ開口(mm)最大60
最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
1個
特価
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド
寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)
質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)
対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降
インターフェースUSB 2.0
キーカスタム可能な15個のLCDキー
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。
多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。
ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。
安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。
用途撮影用器具
セット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい
質量(g)1380
高さ(cm)14.7
横(cm)7.1
奥行き(cm)72.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。
カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具
セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1
質量(g)460
高さ(cm)4.4
横(cm)41.2
奥行き(cm)9.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合)
ポール長(mm)延長ポール:150
アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400
クランプ開口(mm)最大60
仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク
仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB)
セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1
寸法(mm)205×205×35
質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305
対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAM
インターフェースUSB-C
解像度24ビット
応答周波数(Hz)70~20000
パターン(極性)カーディオイド
サンプルレート48/96kHz
音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン)
ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
クロマキー合成用の緑の布です。
クロマキー合成のために最適化された安定のソリューション、GreenScreenはほんの数秒で真の没入型のブロードキャストのステージをセットアップします。
アルミケースをさっと開いて、ハンドルを適切な高さまで引き上げたら、空気式のX-フレームが自動的にキャンバスをロックして固定します。
他には何もする必要がありません。
GreenScreenはシワになりにくいクロマグリーンの背景布で、狭い作業スペースにも最適です。
あなたは照明の調整をして、席に着いたら、クリエイティブなマジックを始めるだけ。
用途グリーンバック
セット内容GreenScreen×1
質量(g)約9300
メーカーCorsair
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×1480
設置方式吊下げ式
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
PS5、PS4、NINTENDO SWITCHのオーディオをすべてキャプチャChat Link Proを使うと、PS5、PS4、Nintendo Switchの音声とゲーム再生オーディオをストリームまたは録音できます。プラグ接続して、コントローラとヘッドセットを接続するだけ。十分な長さを備えたブレイドケーブルは、自由に動き回れる柔軟性とエンドレスにプレイを楽しめる耐久性を提供します。 オン/オフ切り替え可能なラインアイソレーターがコントローラを充電中もグラウンドループのハムノイズを排除します。金メッキのコネクタが最適なサウンドトランスミッションを確実にします。
ケーブル長(cm)250
コネクタ形状3.5mm(オス)-3.5mm(メス)
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。
4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。
用途撮影用器具
セット内容1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)、各チューブ接続用ボールジョイント
質量(g)645
高さ(cm)12.6
横(cm)3.7
奥行き(cm)44.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット
仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
色ブラック
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
関連キーワード