7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g)365 高さ(cm)19.3 横(cm)13.4 奥行き(cm)11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル 質量(g)1210 高さ(cm)22 横(cm)10.5 奥行き(cm)15
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

CORSAIRUSB HUB
SB HUBでStream Deck +は強力なUSBハブとして機能 ワークスペースを散らかすことなく、多くのデバイスを接続
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク 仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB) セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1 寸法(mm)205×205×35 質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305 対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAM インターフェースUSB-C 解像度24ビット 応答周波数(Hz)70~20000 パターン(極性)カーディオイド サンプルレート48/96kHz 音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン) ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷