薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)740(水平時)
間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160
回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)
クランプ開口(mm)最大60
最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
1個
特価
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合)
ポール長(mm)延長ポール:150
アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400
クランプ開口(mm)最大60
仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。
カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具
セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1
質量(g)460
高さ(cm)4.4
横(cm)41.2
奥行き(cm)9.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード