20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)740(水平時) 間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160 回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き) クランプ開口(mm)最大60 最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル 質量(g)1210 高さ(cm)22 横(cm)10.5 奥行き(cm)15
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g)365 高さ(cm)19.3 横(cm)13.4 奥行き(cm)11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。 多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。 ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。 安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。
用途撮影用器具 セット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい 質量(g)1380 高さ(cm)14.7 横(cm)7.1 奥行き(cm)72.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合) ポール長(mm)延長ポール:150 アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400 クランプ開口(mm)最大60 仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク 仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB) セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1 寸法(mm)205×205×35 質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305 対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAM インターフェースUSB-C 解像度24ビット 応答周波数(Hz)70~20000 パターン(極性)カーディオイド サンプルレート48/96kHz 音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン) ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-A ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド 寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない) 質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり) 対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降 インターフェースUSB 2.0 キーカスタム可能な15個のLCDキー
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。 カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具 セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1 質量(g)460 高さ(cm)4.4 横(cm)41.2 奥行き(cm)9.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。 4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。
用途撮影用器具 セット内容1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)、各チューブ接続用ボールジョイント 質量(g)645 高さ(cm)12.6 横(cm)3.7 奥行き(cm)44.5
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

PS5、PS4、NINTENDO SWITCHのオーディオをすべてキャプチャChat Link Proを使うと、PS5、PS4、Nintendo Switchの音声とゲーム再生オーディオをストリームまたは録音できます。プラグ接続して、コントローラとヘッドセットを接続するだけ。十分な長さを備えたブレイドケーブルは、自由に動き回れる柔軟性とエンドレスにプレイを楽しめる耐久性を提供します。 オン/オフ切り替え可能なラインアイソレーターがコントローラを充電中もグラウンドループのハムノイズを排除します。金メッキのコネクタが最適なサウンドトランスミッションを確実にします。
ケーブル長(cm)250 コネクタ形状3.5mm(オス)-3.5mm(メス)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

コンデンサーマイク用のポッショックマウント
用途キーボード・アクセサリー セット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド 質量(g)305 高さ(cm)19 横(cm)4.8 奥行き(cm)14.7
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

コンデンサーマイク用のポップガード
用途キーボード・アクセサリー セット内容PopFilter本体、クイックスタートガイド 質量(g)140 高さ(cm)12.7 横(cm)8.2 奥行き(cm)14.7
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

クロマキー合成用の緑の布です。 クロマキー合成のために最適化された安定のソリューション、GreenScreenはほんの数秒で真の没入型のブロードキャストのステージをセットアップします。 アルミケースをさっと開いて、ハンドルを適切な高さまで引き上げたら、空気式のX-フレームが自動的にキャンバスをロックして固定します。 他には何もする必要がありません。 GreenScreenはシワになりにくいクロマグリーンの背景布で、狭い作業スペースにも最適です。 あなたは照明の調整をして、席に着いたら、クリエイティブなマジックを始めるだけ。
用途グリーンバック セット内容GreenScreen×1 質量(g)約9300 メーカーCorsair 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×1480 設置方式吊下げ式
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷



StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット
仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1 ブラック
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷


Elgato ThunderboltTM 3 Mini Dockはあなたが作業したいところで動作します。2つの4K60ディスプレイを動作、フルスピードネットワーク、複雑な周辺装置を簡単に接続
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CORSAIRXLR Dock
スタンドアロン・インターフェースの置き換え用に設計 デスクの散らかりを最小限に抑えるため、見えない場所に収納可能 ダイナミック・マイクを増幅する75dBのゲイン
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • atok