7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g)365 高さ(cm)19.3 横(cm)13.4 奥行き(cm)11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル 質量(g)1210 高さ(cm)22 横(cm)10.5 奥行き(cm)15
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-A ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド 寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない) 質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり) 対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降 インターフェースUSB 2.0 キーカスタム可能な15個のLCDキー
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)740(水平時) 間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160 回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き) クランプ開口(mm)最大60 最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット
仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1 ブラック
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷