2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「GEX PRO」850W電源ユニット。・奥行140mmのコンパクト設計。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価。・高品質日本メーカー製コンデンサ+台湾製コンデンサ搭載採用。・溝付きブレード設計のHDBファンを搭載し高い静音性。・フルモジュラーケーブル設計。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB) 寸法(mm)140×150×86 質量(kg)2.18 品名GEX PRO 850 最大出力(W)合計:850 入力電圧(V)AC100-240 保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3 入力電流(A)12-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

・「GEX PRO」750W電源ユニット。・奥行140mmのコンパクト設計。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価。・高品質日本メーカー製コンデンサ+台湾製コンデンサ搭載採用。・溝付きブレード設計のHDBファンを搭載し高い静音性。・フルモジュラーケーブル設計。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB) 寸法(mm)140×150×86 質量(kg)2.12 品名GEX PRO 750 最大出力(W)合計:750 入力電圧(V)AC100-240 保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3 入力電流(A)10-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

関連カテゴリ