2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・80PLUS BRONZE認証を取得。・120mmサイレントファン搭載。・日本メーカー製電解コンデンサー採用。・OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路搭載。・直付け式・フラットケーブル。・製品寸法は140×150×86mm。・保証3年。・650Wモデル
寸法(mm)140×150×86、ファン:120 質量(kg)1.69 品名ATLAS 650 規格ATX 最大出力(W)650 ベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング 型番CGR BA-650 入力電圧(V)100~240 周波数入力:50-60Hz ケーブル直付け式、フラットケーブル 保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護) 保存温度範囲(℃)-40~70 コネクタマザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:2、SATA:6、ペリフェラル:2 入力電流(A)10-5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS BRONZE認証 コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ 動作温度範囲(℃)10~40
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

・80PLUS BRONZE認証を取得。・120mmサイレントファン搭載。・日本メーカー製電解コンデンサー採用。・OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路搭載。・直付け式・フラットケーブル。・製品寸法は140×150×86mm。・保証3年。・750Wモデル
寸法(mm)140×150×86、ファン:120 質量(kg)1.83 品名ATLAS 750 規格ATX 最大出力(W)750 ベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング 型番CGR BA-750 入力電圧(V)100~240 周波数入力:50-60Hz ケーブル直付け式、フラットケーブル 保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護) 保存温度範囲(℃)-40~70 コネクタマザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:4、SATA:8、ペリフェラル:3 入力電流(A)10-5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS BRONZE認証 コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ 動作温度範囲(℃)10~40
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

関連カテゴリ