2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)144×147×164 質量(g)1575 消費電力(W)1.2W / 0.84 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25 定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10% 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs 風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10% ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)