17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ750W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大450W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ650W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ550W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

120mm ARGBファン搭載 コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・最大TDP220Wまでに対応 ・高効率ARGB PWMファン搭載 ・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)3.36 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.28 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)144×147×164 質量(g)1575 消費電力(W)1.2W / 0.84 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25 定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10% 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs 風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10% ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

LGA1700・AM5対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー オールブラックモデル・「AK400」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・独自のマトリックスフィンデザイン ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)127×97×155、(ヒートシンク)120×45×152 質量(g)661 消費電力(W)(ファン)1.56 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.13 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)66.47CFM ファン(数量)1、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

120mm ARGBファン搭載・マトリックスフィンデザイン採用 コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・ホワイトモデル・ホワイトカラーモデル ・高効率120mm ARGB PWMファン搭載 ・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク ・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・最大TDP220Wに対応 ・インテルとAMD両方のプラットフォームに対応 ・シンプルに設計されたブラケットキットで簡単に取り付け可能
寸法(mm)(製品)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.28A/3.36W 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10% ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 WH
エコ商品
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーホワイトモデル・「AK500」のホワイトモデル ・ファンだけでなく、トップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなどの細部に至るまでホワイトカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400
エコ商品
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.13±10% 消費電力1.56W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量66.47CFM 製品質量(g)661 回転数500~1850RPM±10% 保証期間3年 コネクタ4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・ホワイトモデル CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・「AK400 DIGITAL」のホワイトカラーモデル ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一 ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・独自のマトリックスフィンデザイン ・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)126×97×156 質量(g)695 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400 WH
エコ商品
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラーホワイトモデル・「AK400」のホワイトモデル ・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.13 消費電力1.56W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量66.47CFM 製品質量(g)661 回転数500~1850RPM±10% 保証期間3年 コネクタ4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK400 ZERO DARK」がベース ・独自のマトリックスフィンデザイン ・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)126×97×156 質量(g)695 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー
エコ商品
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A) 寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25 質量(g)1780 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6 定格電圧(V)12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 本体寸法(mm)147×144×172 型番R-ASN4-BKNVMD-G ファン翼数2個 ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm 適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM 製品質量(g)1530 ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(本)ファン:2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g)643 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦31.6(A) 風量ファン:75.89CFM 回転数ファン:500~2100RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:1
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g)643 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦31.6(A) 風量ファン:75.89CFM 回転数ファン:500~2100RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:1
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷