14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
翌日出荷



洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)144×147×164 質量(g)1575 消費電力(W)1.2W / 0.84 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25 定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10% 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs 風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10% ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ホワイトカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5(本体) ホワイト サイズミドルタワー 対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ブラックカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5k(本体) ブラック サイズミドルタワー 対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー
エコ商品
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A) 寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25 質量(g)1780 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6 定格電圧(V)12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 本体寸法(mm)147×144×172 型番R-ASN4-BKNVMD-G ファン翼数2個 ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm 適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ750W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大450W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ650W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ550W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM 製品質量(g)1530 ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(本)ファン:2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

高エアフローMini-ITXケース。ブラックカラーモデル。全面メッシュパネル仕様でさらにエアフローを強化。ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。小型ながら高さ172mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。長さ305mmまでのグラフィックカードに対応(搭載可能なGPUの長さは、電源ユニットのサイズによって変わります)。ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備。取り外し可能な前面ファンブラケットを利用して、3.5 HDDや2.5 SSDをサポート。着脱可能なダストフィルター3枚装備
仕様●対応CPUクーラー:172mm●対応グラフィックカード:長さ:305mm(SFX/SFX-L電源搭載時) / 230mm(ATX電源搭載時)、高さ:138mm、幅:65mm(3スロット幅)●対応電源ユニット:ATX PS2 (最長140mm)/SFX/SFX-L 材質ABS+PVC+SPCC 寸法(mm)336×200×283.5 ケース形状キューブ 質量(kg)3.1 ブラック 型番R-CH160-BKNMIO-G-1 対応【ケースファン】フロント:120mm×1(排他仕様)、トップ:120mm×2、サイド:120mm×2、リア:120mm×1 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、Audio×1、USB Type-C×1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数3 ドライブベイ3.5:1(フロントパネル搭載、排他仕様)、2.5:1(フロントパネル搭載、排他仕様)
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

高エアフローMini-ITXケース。ホワイトカラーモデル。全面メッシュパネル仕様でさらにエアフローを強化。ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。小型ながら高さ172mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。長さ305mmまでのグラフィックカードに対応(搭載可能なGPUの長さは、電源ユニットのサイズによって変わります)。ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備。取り外し可能な前面ファンブラケットを利用して、3.5 HDDや2.5 SSDをサポート。着脱可能なダストフィルター3枚装備
仕様●対応CPUクーラー:172mm●対応グラフィックカード:長さ:305mm(SFX/SFX-L電源搭載時) / 230mm(ATX電源搭載時)、高さ:138mm、幅:65mm(3スロット幅)●対応電源ユニット:ATX PS2 (最長140mm)/SFX/SFX-L 材質ABS+PVC+SPCC 寸法(mm)336×200×283.5 ケース形状キューブ 質量(kg)3.1 ブラック 型番R-CH160-WHNMIO-G-1 対応【ケースファン】フロント:120mm×1(排他仕様)、トップ:120mm×2、サイド:120mm×2、リア:120mm×1 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、Audio×1、USB Type-C×1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数3 ドライブベイ3.5:1(フロントパネル搭載、排他仕様)、2.5:1(フロントパネル搭載、排他仕様)
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷