洗練された造形美と強力な冷却性能
フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・フラットでエレガントなデザイン
・優れたメモリークリアランス
・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
・第3ファン増設用ブラケット付属
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式上部ファンカバー
・取り付けが簡単
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)144×147×164
質量(g)1575
消費電力(W)1.2W / 0.84
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25
定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10%
定格電圧 DC V(ファン)12
騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs
風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM
ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
・直付け式「PL-D」シリーズ750W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大450W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86
規格電源:ATX12V V3.1
電源Active PFC+DC to DC
機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間5年
コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)0 - 40
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)100000
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・直付け式「PL-D」シリーズ650W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86
規格電源:ATX12V V3.1
電源Active PFC+DC to DC
機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間5年
コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)0 - 40
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)100000
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・直付け式「PL-D」シリーズ550W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86
規格電源:ATX12V V3.1
電源Active PFC+DC to DC
機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間5年
コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)0 - 40
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)100000
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1530
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(本)ファン:2
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード