「60mm dcファン」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620
エコ商品
新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量68.99CFM 製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込) 回転数500~1850 RPM±10% コネクタ4-pin PWM ファン(数量)2 ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 RoHS指令(10物質対応)対応 MTTF(時間)50000
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

120mm FDBファン2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン2基搭載 ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径ヒートパイプ ・全高160mmによりクリアランスを確保 ・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)129×138×160 質量(g)1456 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12A 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH
エコ商品
新デザイン120mm FDBファン2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー ホワイトモデル・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン2基搭載 ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径ヒートパイプ ・全高160mmによりクリアランスを確保 ・取り付けしやすい固定マウント設計 ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトカラーで統一 ・騒音値:28dB(A) ・風量:68.99CFM ・静圧:2.19mmAq
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)129×138×160 質量(g)1456 消費電力(W)(ファン)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)(ファン)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AMD AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool 水冷CPUクーラー
エコ商品
「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。ディスプレイ周囲にマザーボード同期可能なARGB LED搭載。最新の第5世代ポンプ搭載。冷却性と耐久性を高めた「FD12 ARGB」ファン搭載。特許取得済みの液漏れ防止技術。シンプルで安全な取り付け。IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。5年保証
仕様●LEDコネクタ:3-pin(+5V-D-G)●LED規格:アドレス指定可能な RGB LED●ファン風量:72.04CFM●ポンプコネクタ:3-pin●ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター:402×120×27 質量(g)1840 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 3.15(FAN×3)、ファン:2.64、ポンプ:4.2 定格電圧(V)LED:5DC、ファン:12DC、ポンプ:12DC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.22、ポンプ:0.35 型番R-LQ360-BKLSMW-G-1 騒音値(dB)ファン:≦38.71(A) ファン翼数3個 ディスプレイタイプ:LED Digital Display、定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、サイズ:53.9×49.15mm 適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:3.48mmAq RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)410 ファン速度(rpm)600~2400RPM±10%
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

・「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×27 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM 製品質量(g)1840 ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

関連カテゴリ