カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • モノタロウ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(267)
  • オカムラ(岡村製作所)(261)
  • KTM(205)
  • SKF(日本エスケイエフ)(83)
  • スバル(66)
  • StarTech.com(48)
  • MOXA(33)
  • エクスタイル(32)
  • ATEN(27)
  • タカチ電機工業(24)
  • OWON(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • Prologo (プロロゴ)(17)
  • RS PRO(13)
  • 第一計器(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • サンワサプライ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpc」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラーDEEPCOOL
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー・ホワイトカラーモデル・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能・最新の第5世代ポンプ搭載・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術・シンプルで安全な取り付け・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%材質ラジエーター :アルミニウム長さ(mm)チューブ:410規格LED:アドレス指定可能な RGB LED消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DCベアリングファン:流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35騒音値(dB)ファン:≦32(A)速度ファン:500~2150 RPM±10%風量ファン:55CFMディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mmポンプ消費電力4.2WコネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pinソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool 空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラーDEEPCOOL
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズベース部にベイパーチャンバー採用最大300WのTDPに対応4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステムUSB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能高密度デュアルタワーヒートシンク6mm径×7本のヒートパイプ搭載優れたメモリークリアランス三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能工業グレードのDM9サーマルグリス同梱Intel LGA1851、AMD AM5対応6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25質量(g)1780消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6定格電圧(V)12DCベアリングファン:流体動圧軸受本体寸法(mm)147×144×172型番R-ASN4-BKNVMD-Gファン翼数2個ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4コネクタファン:4-pin PWMファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 BK ARGB V2 DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 BK ARGB V2DEEPCOOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールブラックデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン搭載・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・カラー:ブラック・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2DEEPCOOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールホワイトデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン搭載・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・カラー:ホワイト・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1
Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 WH ARGB V2 DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG620 WH ARGB V2DEEPCOOL
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールホワイトデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け・カラー:ホワイト・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161質量(g)1330寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.14コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)風量ファン:67.88CFM回転数ファン:300~1950RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:2
Deepcool AG400 空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラーDEEPCOOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラー・最大220W TDPに対応・高効率PWMファン2基搭載・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・オフセット設計によりメモリクリアランスを確保・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・製品寸法:125×107×150mm
その他【ファン】2個寸法(mm)【本体】125×107×150【ヒートシンク】120×92×150【ファン】120×120×25質量(g)748品名AG400 PLUS電流(A)【ファン】0.17A±10%消費電力(W)【ファン】2.04定格電圧【ファン】12VDC静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】2.53ベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-AG400-BKNNMD-G回転数【ファン】500~2000RPM±10%騒音レベル(dB(A))【ファン】≦31.6適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4コネクタ【ファン】4-pin PWMパイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【ファン】75.89
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
その他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:127×144×159mm
寸法(mm)127×144×159【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×6pcs質量(g)1386品名AK620 G2 WH消費電力(W)【ファン】2.28ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.19±10%型番R-AK620G2-WHNNMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28.87(A)風量【ファン】57.76CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】2.78mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
その他製品名:AK620 G2寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)77.23CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool シングルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool シングルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・洗練された木目調トップカバーを採用・マグネット式トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:260W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:129×117×159mm
その他製品名:AK500 G2寸法(mm)129×117×159、ヒートパイプ:Φ6×5pcs、ファン:120×120×25質量(g)1354定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK500G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-Pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool シングルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool シングルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:260W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:129×117×159mm
その他製品名:AK500 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)129×117×159、ヒートパイプ:Φ6×5pcs、ファン:120×120×25質量(g)1362定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK500G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-Pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool シングルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool シングルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・洗練された木目調トップカバーを採用・マグネット式トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:260W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:129×117×159mm
その他製品名:AK500 G2 WH寸法(mm)129×117×159、ヒートパイプ:Φ6×5pcs、ファン:120×120×25質量(g)1354定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK500G2-WHNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-Pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
寸法(mm)144×147×164【ファン】140×140×25、120×120×25【ヒートシンク】140×110×160【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1772品名ASSASSIN VC ELITE WH消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6【ファン】2.4定格電圧(V)12DCベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.2型番R-ASN4-WHNVNN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】<最大>Performance Mode:≦29.3(A)、Quiet Mode:≦22.6(A)風量【ファン】Performance Mode140mm:61.25CFM120mm:58.06CFMQuiet Mode140mm:48.55CFM120mm:46.75CFM回転数【ファン】Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】Performance Mode:140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、Quiet Mode:140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
仕様ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAqその他製品名:ASSASSIN VC ELITE寸法(mm)144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160質量(g)1772消費電力(W)Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6定格電圧(ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4Wベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing型番R-ASN4-BKNVNN-GJD騒音値(dB)(ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のホワイトマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:132×92×156mm
その他製品名:AK400 G2 WH寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)950定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番AK400G2-WHNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:132×92×156mm
その他製品名:AK400 G2寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)950定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
7,298税込8,028
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:132×92×156mm
その他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラーDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
欠品中
・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:280W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデルDEEPCOOL
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm)125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25質量(g)864品名AK500S DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44【LED】3.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK500S-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデルDEEPCOOL
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm)125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25質量(g)864品名AK500S DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】3.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK500S-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラーDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:280W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL WH消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-WHNDMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL WH」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・「LE V2 ZERO DARK」360mm簡易水冷クーラー・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適・ポンプカバーは任意の角度に回転可能・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック・3年保証
仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】402×120×27品名LE360 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE360ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1554コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%
Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ240mm水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ240mm水冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・「LE V2 ZERO DARK」240mm簡易水冷クーラー・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適・ポンプカバーは任意の角度に回転可能・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック・3年保証
仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】282×120×27品名LE240 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE240ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1266コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%
Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 BK ARGB V2 DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG620 BK ARGB V2DEEPCOOL
8,598税込9,458
1個
32日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールブラックデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け・カラー:ブラック・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161質量(g)1330寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.14コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)風量ファン:67.88CFM回転数ファン:300~1950RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:2
pcx特集