3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ750W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大450W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ650W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
・直付け式「PL-D」シリーズ550W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

関連キーワード