2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
ブラック 拡張スロット数7 ケース形状ミドルタワー 対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX 電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm) 寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時) 全高(mm)対応CPUクーラー:169 ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2 付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12) I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427 質量(kg)8.61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エアフローに特化したケースデザイン。強化ガラスサイドパネルと柔軟性に優れた拡張性を備えるミドルタワー型PCケース
ホワイト 拡張スロット数7(ブリッジレス) ケース形状ミドルタワー 対応マザーボードE-ATX(幅最大274mm)、ATX、microATX、Mini-ITX、SSI-CEB 電源ATX(最大210mm) 寸法(mm)対応グラフィックボード:最大330(前面ファン搭載時) 全高(mm)対応CPUクーラー:174 ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×1、内部2.5インチ×3 付属品前面:180mmファン×2(Dynamic X2 GP-18 PWM) I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×467×450 質量(kg)7.7 サイドパネル左:強化ガラス(クリア)、右:ソリッドパネル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

関連カテゴリ