カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(31)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(8)
  • 作業工具/電動・空圧工具(12)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,833)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • ITPROTECH
  • モノタロウ(4,584)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(73)
  • 以上(77)
  • 以上(78)
  • 以上(79)
価格
  • 1,500円以下(20,970)
  • 1,500-10,000円(14,815)
  • 10,000-50,000円(6,332)
  • 50,000-100,000円(1,155)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
精密ツールキット ITPROTECH精密ツールキットITPROTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECHモニター掛け式LEDライト スクリーンランプITPROTECH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
モバイル液晶マルチモニター ITPROTECHモバイル液晶マルチモニターITPROTECH
13,980税込15,378
1個
当日出荷
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA)本体質量(g)約357表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AVコントラスト比1000:1解像度1280×800保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:10モニターサイズ10.1型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)270入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)角度調節
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
デュアル液晶モニター ITPROTECHデュアル液晶モニターITPROTECH
53,980税込59,378
1個
当日出荷
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル質量(g)約1585(本体のみ)使用温度(℃)動作温度5~35表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-C外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)画面展開時:約 横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約 横360x縦220×厚さ16(突起部除く)コントラスト800:1発色数:1,677万色バックライトLED画面仕様画面数:2画面使用湿度(%RH)湿度20~80 ※結露なきことアスペクト比16:9パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
精密ドライバーセット ITPROTECH精密ドライバーセットITPROTECH
1,598税込1,758
1個
当日出荷
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
欠品中
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応付属品USBケーブル質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×4キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
モバイル液晶マルチモニター ITPROTECHモバイル液晶マルチモニターITPROTECH
28,980税込31,878
1個
当日出荷
どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル質量(g)約1060(本体のみ)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 432×258×11(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGAコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)液晶モニター18.5型色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLED動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)255
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
モバイル液晶マルチモニター【11.6型】 ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター【11.6型】ITPROTECH
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
【どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、11.6型のフルHD解像度のモバイルモニターです。】 「LCD Full HD 11.6型 マルチ液晶モニター IPS方式 ノングレアパネル モバイル&デスクトップ ダブルスタンバイ」 【「新しい作業様式」にベストマッチ】 本商品は、デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 また、付属のスタンドを装着すれば、11.6 型のデスクトップモニターとしても使用できます。 【モバイルと据え置きのダブルスタンバイ】 本製品は、外出先でのノートパソコンだけでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅アップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、使用用途に合わせて11.6型モニターとしてお使いいただけます。 【ケーブル1本で画面拡張 様々な用途の接続方法で映像を出力】 本製品は、「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 ※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 ※その他、給電が足りない場合は付属の専用USB-ACアダプタをご使用ください。 【「モバイル用ケース」装着でモニターを持ち出す】 本製品は、付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を2段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 【「デスクトップ用スタンド」装着で据え置きスタイルを実現】 本製品は、VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 また、それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 【作業効率を上げる11.6型サイズ】 液晶サイズは、11.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 【鮮やかな発色のIPS方式フルHD液晶パネルを搭載】 本製品は、広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 【ゲームデバイスを接続する】 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 【薄型&軽量設計 / デュアルスピーカー内蔵】 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しました。 このことから本体厚さはわずか10mmに抑え、重量685gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 ※液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります。 また角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは製品の欠陥や故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
視野角170度バックライトLEDスピーカー(内蔵)2W×2質量(g)約445(本体のみ)解像度1920×1080アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220仕様●リフレッシュレート:60Hz(固定)●発色数:1677万色●入力信号:USB Type-C(DisplayPort Altemate Mode)、HDMI、VGA●サイズ:約284×168×10mm(突起部含まず)●動作条件:温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)●付属品:USB-ACアダプタ、HDMI-mini-HDMIケーブル、 USB Type-C-Type-Cケーブル、VGAケーブル、 デスクトップ用スタンド、 モバイル用ケース、マニュアル表面処理ノングレアコントラスト比1000:1入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI、micro USB(VGA入力)色(本体)モニターサイズ11.6パネル駆動方式IPS
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様6キーまで同時押し対応付属品USB A to Type-Cケーブル質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×9保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
10ポートUSBハブ ITPROTECH10ポートUSBハブITPROTECH(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
精密ドライバーキット ITPROTECH精密ドライバーキットITPROTECH
1,998税込2,198
1個
当日出荷
●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
...