カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(5)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(195)
  • 徳武産業(79)
  • TRUSCO(59)
  • エスコ(47)
  • レイ・アウト(42)
  • ホンダ(36)
  • 千吉(35)
  • SK11(35)
  • BOSCH(ボッシュ)(33)
  • リゲッタ(31)
  • MSソリューションズ(29)
  • LEPLUS NEXT(28)
  • コミネ(25)
  • trad(22)
  • ウェルファン(22)
  • MECHANIX WEAR(19)
  • エレコム(18)
  • 竹虎(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpr」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密工具セット ITPROTECH

    精密工具セット

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    IPT-PRTP6CHGは豊富なパーツが揃うオールインワン仕様で、多彩な作業に使えるマルチルーターです。 最高16,000RPMのハイパワーと6段階の速度調整に加え、便利な正逆回転切り替え機能を搭載しました。 デジタル表示や手元のLEDライトが精度の高い作業をサポートします。 USB Type-C給電により充電しながらの連続使用も可能です。定格時間以上の連続使用はしないでください。 ペン感覚で扱えるスリムなボディで、DIYから精密な工作まで幅広く活躍する万能ツールです。 研磨、穴あけ、切削など様々な用途にすぐ対応できる、豊富なビットやカッティングディスクなどのパーツがセットになっています。 すべてを綺麗に収納できる専用ツールケースが付属しており、パーツの紛失を防ぐとともに、持ち運びや保管にも大変便利です。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨セット内容ルーター本体、ツールケース、コレットチャック×2、ビット×12、Type-C充電ケーブル、 ステンレス製カッティングブレード(丸鋸刃)×2、カッティングディスク(切断砥石)×10、サンディングバンド×8、専用レンチ×1、小物収納ボックスシャフト径(Φmm)(使用可能)2.8-3.2回転数(min-1[r.p.m])6000/8000/10000/12000/14000/16000電源内蔵リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約90使用時間約20分×3回※長時間使用する場合は、指定の定格使用時間で必ず一度電源スイッチを切り、約20分たってから使用してください。(電源スイッチの入切による連続運転は連続使用と同様です。)定格使用時間20分※定格時間以上の連続使用はしないでください。保証期間6ヵ月充電時間(分)約90本体寸法(縦×横×高さ)(mm)約160×22×26ポート充電/USB Type-C
  • 精密ツールキット ITPROTECH

    精密ツールキット

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
    セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット商品数122保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ

    ITPROTECH
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
    仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約390電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼白色光源LED×66灯(交換不可)色温度(K)3000、4000、5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
    モニターサイズ10.1型リフレッシュレート(Hz)60規格WXGA (Wide-XGA)本体質量(g)約357表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AVコントラスト比1000:1解像度1280×800保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)270入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)角度調節
  • モバイル液晶マルチモニター【11.6型】 ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター【11.6型】

    ITPROTECH
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、11.6型のフルHD解像度のモバイルモニターです。】 「LCD Full HD 11.6型 マルチ液晶モニター IPS方式 ノングレアパネル モバイル&デスクトップ ダブルスタンバイ」 【「新しい作業様式」にベストマッチ】 本商品は、デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 また、付属のスタンドを装着すれば、11.6 型のデスクトップモニターとしても使用できます。 【モバイルと据え置きのダブルスタンバイ】 本製品は、外出先でのノートパソコンだけでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅アップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、使用用途に合わせて11.6型モニターとしてお使いいただけます。 【ケーブル1本で画面拡張 様々な用途の接続方法で映像を出力】 本製品は、「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 ※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 ※その他、給電が足りない場合は付属の専用USB-ACアダプタをご使用ください。 【「モバイル用ケース」装着でモニターを持ち出す】 本製品は、付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を2段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 【「デスクトップ用スタンド」装着で据え置きスタイルを実現】 本製品は、VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 また、それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 【作業効率を上げる11.6型サイズ】 液晶サイズは、11.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 【鮮やかな発色のIPS方式フルHD液晶パネルを搭載】 本製品は、広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 【ゲームデバイスを接続する】 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 【薄型&軽量設計 / デュアルスピーカー内蔵】 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しました。 このことから本体厚さはわずか10mmに抑え、重量685gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 ※液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります。 また角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは製品の欠陥や故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz(固定)●発色数:1677万色●入力信号:USB Type-C(DisplayPort Altemate Mode)、HDMI、VGA●サイズ:約284×168×10mm(突起部含まず)●動作条件:温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)●付属品:USB-ACアダプタ、HDMI-mini-HDMIケーブル、 USB Type-C-Type-Cケーブル、VGAケーブル、 デスクトップ用スタンド、 モバイル用ケース、マニュアル質量(g)約445(本体のみ)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角170度入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI、micro USB(VGA入力)スピーカー(内蔵)2W×2色(本体)バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ11.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)220
  • 小型キーボード ITPROTECH

    小型キーボード

    ITPROTECH
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    自由にカスタムできる2キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
    付属品USB A to Type-Cケーブル仕様2キー同時押し対応質量(g)25(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×2保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
  • 小型キーボード ITPROTECH

    小型キーボード

    ITPROTECH
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
    付属品USB A to Type-Cケーブル仕様6キーまで同時押し対応質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×9保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
  • 4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    4K対応ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • 精密ドライバーセット ITPROTECH

    精密ドライバーセット

    ITPROTECH
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
    セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーキット ITPROTECH

    精密ドライバーキット

    ITPROTECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
    セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアル液晶モニター ITPROTECH

    デュアル液晶モニター

    ITPROTECH
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル質量(kg)約1.585(本体のみ)使用温度(℃)動作温度5~35表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-C外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)画面展開時:約横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約横360x縦220×厚さ16(突起部除く)発色数:1677万色バックライトLED画面仕様画面数:2画面使用湿度(%RH)湿度20~80 ※結露なきことアスペクト比16:9モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH

    メディアプレイヤー内蔵マルチモニター

    ITPROTECH
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • 7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH

    7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム

    ITPROTECH
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
    仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル質量(g)260(本体のみ)電源ACアダプタ液晶サイズ7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    付属品デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル質量(g)約1060(本体のみ)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 432×258×11(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGAコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)液晶モニター18.5型色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLED動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)255
  • モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター 卓上でも車載でも省スペースに設置 高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用 ホワイトLEDバックライト採用 HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備 USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応 あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン 全ポート背面に搭載した小型・軽量設計 2W×2ステレオスピーカー内蔵 リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
    モニターサイズ7型リフレッシュレート(Hz)60規格HDTV本体質量(g)約233表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)入力信号HDMI/VGA/AVコントラスト比800:1解像度1280×720保証期間ご購入後12ヵ月間視野角160°入力端子USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
  • 10ポートUSBハブ ITPROTECH

    10ポートUSBハブ

    ITPROTECH(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
    ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き

    ITPROTECH
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
    仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約340電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼光色色温度(K)2800、4200、6000LED60灯LED寿命(時間)30000RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)120エコロジー商品省エネ
  • はんだこてキット ITPROTECH

    はんだこてキット

    ITPROTECH
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式・コードレスのはんだこてキットです。 IPT-PIS450はUSB充電式・コードレスで、約15秒の急速加熱と200~450℃の精密な温度調節が魅力です。 デジタル表示で設定温度が一目でわかり、約45gの軽量設計により細かな作業も快適です。 3種の交換用こて先やスタンド、はんだ線が揃ったオールインワン仕様で、専用ケース付きのため収納や持ち運びも簡単です。 これ一台で本格的な電子工作やDIYをすぐに始められます。 煩わしい電源コードがないコードレスタイプを採用し、内蔵リチウムイオンバッテリーにより、コンセントの場所を気にせず、どこでも手軽にDIYや電子工作が可能です。 充電ポートには広く使われているUSB Type-Cを採用しています。(約110分の充電で約20~30分の連続使用が可能) 本体に搭載されたディスプレイで設定温度をデジタル表示。 200℃から最大450℃まで、作業に合わせて細かく温度調節が可能です。 熱に弱い精密部品や樹脂加工(低:200~250℃)、一般的な基板作業(中:250~350℃)、太いケーブルの接続(高:350~450℃)など、最適な温度で確実な作業を行えます。 電源を入れてから作業可能温度に達するまでの立ち上がり時間は、わずか約15~20秒です。 使いたい時にすぐに温まるので、作業の待ち時間を大幅に短縮し、スムーズかつ効率的にDIYや修理作業を進めることができます。 はんだこて本体に加え、充電ケーブル、はんだ線、専用スタンド(こて先クリーナー付き)、交換用こてさきが全て専用ケースにスッキリと収納されています。 持ち運びにも便利で、これ一つ買えば追加の道具なしですぐに作業をスタートできる充実のセット内容です。
    仕様【はんだ】フラックス入り有鉛はんだ(線径0.8mm/Sn60%・Pb40%)セット内容はんだこて本体・交換用こてさき(3本)・はんだ線・USB充電ケーブル・専用スタンド(こて先クリーナー付き)・専用ケース電圧(V)5消費電力(W)12電源内蔵リチウムイオンバッテリー温度(℃)こて先/200~450(温度調節可能)本体質量(g)約45寸法(縦×横)(mm)本体のみ/約157×18(こてさきの根本まで)連続使用時間(分)約20~30保証期間6ヵ月充電時間(分)約110ポート充電/USB Type-C立ち上がり時間(s)約15~20(作業可能温度まで)
  • 小型キーボード ITPROTECH

    小型キーボード

    ITPROTECH
    3,479税込3,827
    1個
    当日出荷
    自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
    付属品USBケーブルその他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応幅(mm)150サイズ小型高さ(mm)26質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別)奥行(mm)30対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×7キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
  • クランプ式4ポートUSBハブ ITPROTECH

    クランプ式4ポートUSBハブ

    ITPROTECH
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタサイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)質量(g)約137gポート数4電源ACアダプタ(12V 2.5A)クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)150転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • モバイルモニター ITPROTECH

    モバイルモニター

    ITPROTECH
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz質量(g)約260(本体のみ)表面処理グレア入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1600視野角160°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子出入力端子イヤホンバックライトLEDアスペクト比16:10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず)モニターサイズ8.9型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • ドッキングステーション ITPROTECH

    ドッキングステーション

    ITPROTECH
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
    サイズ127×17.7×38.6mm質量(g)約106g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット接続ポート●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A)対応解像度最大3840×2160(4K)/60Hz転送速度(Gbps)HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480HDMI規格ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス)搭載品液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
  • タブレットスタンド ITPROTECH

    タブレットスタンド

    ITPROTECH
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
    仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転質量(g)約380耐荷重3Kg対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOSサイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)素材アルミ
  • M.2 SSDケース ITPROTECH

    M.2 SSDケース

    ITPROTECH
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大5秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
    付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー、スペーサーサイズ127×38.5×14.5mm質量(g)約95g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
  • ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター

    ITPROTECH
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、13.3型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。 複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、13.3インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しましたので本体厚さはわずか10mmに抑え、重量470gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA液晶パネル13.3型 IPS液晶 ノングレア(非光沢)解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1スピーカー2W×2コントラスト1000:1発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60(固定)輝度(cd/m2)220
  • アームスタンド ITPROTECH

    アームスタンド

    ITPROTECH
    4,082税込4,490
    1個
    6日以内出荷
    耐荷重1.5kgを確保したアルミニウム合金仕様のマグネット式モニター/タブレットアームスタンドです。 お持ちのモバイルモニターやタブレットなどを卓上に据え置き可能です。 磁力のみで取付けが可能ですので、工具不要で容易に設置することができます。 本体は、4つの関節と360°回転する2軸の構造となっており、設置するデバイスを取り外し不要で横置きや縦置きに切替えすることができます。 しっかり固定され自由な角度調整で理想の環境作りをサポートします。 デバイスを取付けするために、VESA取付マウント×1、粘着式取付マウント×3が付属しています。 モバイルモニターやタブレットなど、最大4台のよく使用するデバイスを工具不要で設置することができます。 スタンドは折りたたむことができるため、シェアオフィスで作業する時や、デスクを移動する時など手軽に持ち運びが可能です。 本体のアーム部分と台座はアルミニウム合金となっており、最大1.5kgの耐荷重を確保した構造なので、継続使用時にも設置角度を維持することができます。
    適合粘着プレートが張り付くモバイルモニター/タブレットその他4関節材質アルミニウム合金取付1画面質量(g)700タイプスタンドタイプ耐荷重最大1.5Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×413×160軸数2軸(360度回転)画面サイズ4.7~18.5インチ回転角度(°)【アーム部】360対応VESA規格75mm×75mm(付属のVESA取付マウント使用)可動範囲(°)【チルト】-20/+20(関節使用時は-100/+100【パン】-20/+20(関節使用時は-100/+100
  • ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター

    ITPROTECH
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    「LCD15HC-IPSDUAL2」は、フルHD 15.6型ノングレア液晶パネルを2つ搭載したデュアルモバイルモニターです。 ケーブル1本で省スペースにトリプルディスプレイ環境を構築可能です。 新たに搭載された360°可動ヒンジや表示モードの簡単切替スイッチにより、ビジネスでもプライベートでも格段に作業効率をアップさせます。 パソコンとの接続はケーブル1本で行うことができ、省スペース設計を実現しています。 ノートパソコンの画面と合わせて、かんたんにトリプルディスプレイ環境を構築でき、リモートワークや複数タスクを同時にこなす際の作業効率が劇的に向上します。 用途や設置スペースに合わせて、最適な表示モードを選択できます。 2つのディスプレイ共に、反射や蛍光灯の映り込みを抑えて目に優しいノングレアパネルを採用しています。 フルHD(1920×1080)解像度で、高精細な映像を15.6型×2の大画面で出力します。 パソコンだけでなく、USB Type-Cを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続も可能です。 大画面での動画視聴やプレゼンテーションなど、幅広い用途で活躍します。 本体に搭載された切り替えスイッチにより、「拡張表示」と「結合表示」などの表示モードをワンタッチで簡単に切り替えることが可能です。 面倒なOS側の設定操作を省き、瞬時に最適な画面構成へ変更できます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されています。 向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル質量(g)約1420(本体のみ)表面処理ノングレア(非光沢)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1解像度1920×1080(1画面あたり)、【入力解像度】1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像&給電)×2、USB Type-C(映像)、mini HDMI(映像)スピーカー内蔵:1W×2(ステレオ)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80 ※結露なきこと発色1677万色外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)【両面展開時】約360×440×7/10(突起部除く)、【収納時】約360×220×18(突起部除く)アスペクト比16:09表示寸法(mm)面積:344×193(1画面あたり)モニターサイズ15.6型×2画面パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 15.6型モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 15.6型モバイルモニター

    ITPROTECH
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、15.6 型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、15.6インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 液晶サイズは、15.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。
    入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA液晶パネル15.6型 IPS液晶 ノングレア(非光沢)解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1スピーカー2W×2コントラスト1000:1発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60(固定)輝度(cd/m2)280
  • 9in1ドライバー(ドライバービット8種) ITPROTECH

    9in1ドライバー(ドライバービット8種)

    ITPROTECH
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    IPT-DK9は、日常のDIYや家電のメンテナンスに最適な9in1ドライバーセットです。 ワンタッチで取り出し可能なプッシュオープン式ケースを採用しました。 ドライバーハンドルの中に厳選された8種類の高精度ビットが機能的に収められており、紛失を防ぎつつ、必要な時に素早く作業を開始できます。 余計な機能を削ぎ落としたシンプルで堅牢な設計が、正確かつスムーズな作業をサポートします。 付属の8種類のビットには、高級工具の代名詞であり、圧倒的な硬度と靭性を兼ね備えた「S2合金鋼」を採用しました。 強いトルクをかけても「しなる」ことで折損を防ぐ驚異的な粘り強さを実現。摩耗を最小限に抑え、ネジ頭への完璧なフィッティングを長期間維持するため、大切なデバイスのネジをなめるリスクを極限まで低減します。 プラス、マイナスといった基本ビットに加え、精密機器に多いトルクス(T5H/T6H)やU型ビットまで網羅。 プロの現場でも通用する「折れない、削れない」この1本があれば、あらゆる作業を完結させられます。 ハンドル先端には強力なマグネットを内蔵。ビットをしっかりと保持するのはもちろん、ネジを先端に吸着させたまま作業ができるため、狭い場所でのネジ締めや紛失防止に威力を発揮します。 ハンドルのトップを軽く押し込むだけで、ビットホルダーがスムーズに飛び出すプッシュオープン機構を採用しました。 使いたい時にすぐ取り出せ、収納時もビットをバラつかせることなく、グリップ内に完璧に収まります。 高級感のあるマットな質感のアルミニウム合金ケースが、中のツールを衝撃から守ります。 厚さわずか37mmのスリム設計で、バッグのサイドポケットやガジェットポーチに収まり、どこへでも持ち運びが可能です。
    セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式ビット収納ホルダー/ドライバーハンドル/ドライバーハンドルホルダー/ドライバービット 8種寸法(mm)150×37×37(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約200(ケース収納時)材質(ビット)S2合金鋼保証期間6ヵ月
  • USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー ITPROTECH

    USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー

    ITPROTECH
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    IPT-TK47CHGは、スマートフォンやPC、小型家電などのメンテナンスに最適な、USB充電式の電動精密ドライバーです。 頑丈なプッシュオープン式のケースに、42種類もの精密特殊ビットと作業を補助するツールをすべて凝縮しました。 視認性の高いLCDパネルとLEDライトを搭載し、より正確でスムーズな作業をサポートします。 本製品は、手動でも扱いやすいスリムなペンタイプ形状を採用しており、自然な指の位置に電動スイッチを配置しております。 正転(締める)と逆転(緩める)が直感的に操作でき、回転スピードの切り替えが可能です。 また、先端には手動でON/OFF操作ができるLEDライトを搭載しております。 駆動とは独立して点灯させておくことができるため、奥まって見えにくい細かな機器の内部でも、しっかりと手元を確認しながらスムーズに作業が行えます。 本体にUSB Type-Cポートを搭載しており、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB充電器から手軽に充電が可能です。 本体にLCD液晶パネルを搭載します。 ネジが上下に動くアニメーションにより、回転方向や動作状況を一目で把握でき、作業ミスを防ぎます。 作業対象に合わせて、最適な回転スピードを5段階で切り替え可能です。 ワンタッチ操作で、デリケートな精密ネジもしっかり保護しながら作業できます。 一般的な鋼材より耐摩耗性が高く、折れにくい性質を持つ合金鋼ビットを採用。 一般的なドライバーでは対応できない精密機器や特殊形状のネジにも対応する42種類のビットとピンセット・ケースオープナーを同梱しました。 これ1セットで、多種多様なデバイスの分解・修理を長期間にわたってサポートします。
    セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式収納ホルダー(マグネタイザー付き)/電動精密ドライバー本体 精密ビット 42種/USB A to Type-Cケーブル/ピンセット/ケースオープナー質量(g)約420(ケース収納時)電源内蔵リチウムイオンバッテリー最大出力トルク(N・m)(手動)3.5・(電動)約0.5使用時間無負荷時:約100分充電時間約60分保証期間6ヵ月サイズ(mm)約 縦178x横45x厚45(ケース収納時)素材ビット:合金鋼ポート充電:USB Type-C(最大5V2A)
  • バータイプ液晶マルチモニター ITPROTECH

    バータイプ液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品TYPE-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AC電源、VGAケーブル、スタンド、ミニスタンド表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×101×21(突起含まず)コントラスト比1200:1解像度1920×515視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)VESAマウント(mm)75×75スピーカー内蔵:ステレオ比率37.2:10給電方式USB Type-Cアスペクト比37:10映像入力USB Type-C/HDMI/VGAモニターサイズ12.6型パネル駆動方式IPS
  • 3.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー ITPROTECH

    3.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー

    ITPROTECH
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大4台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!
    ブラック質量(g)約80対応3.5インチ(SATA/IDE両対応)保証期間12ヶ月間サイズ(mm)約150×105×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルモニター ITPROTECH

    モバイルモニター

    ITPROTECH
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    大画面23.8型IPS液晶パネルを搭載したゲーミング仕様のモバイルモニターです。 最大144Hzの高リフレッシュレートで動きの速いゲームで残像やカクつきのない滑らかな映像でプレイが可能です。 高速な応答速度5msで、画面切り替え時の残像やにじみを低減し、動きの細部までクリアに描写します。 本製品は、外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 メインモニターとしても、サブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-Cケーブル1本で、映像出力に対応し、画面の拡張・複製を手軽に行え、デスク環境をすっきり整えます。 1秒間に144回映像を更新する高リフレッシュレートにより、高速で動くシーンでも残像感を大幅に抑え、滑らかでキレのある映像表示を実現します。 アクションゲームやFPSといった動きの速いコンテンツでもターゲットを追いかけやすく、ストレスのない快適なプレイ環境を提供します。 HDR(High Dynamic Range)に対応しており、暗部をより深く、明部をより明るく映し出すことで、明暗の幅を広げます。 白飛びや黒つぶれを抑え、細部まで鮮明でリアルな映像を楽しめます。 付属のモバイル用ケースを装着することで、画面の傷や汚れを防ぎどこにでも手軽に持ち運びすることができ、使用する際にはモニタースタンドとしても利用可能です。 スタンド角度は3段階で調整できるため、リビング・寝室・キッチンなど、場所を移しても快適なゲーム環境をすぐに作れます。 独自のスリム設計により背面は完全フラット。薄型ベゼルを採用し、各ポートは1列に美しくレイアウト。 本体の厚さはわずか13mmとスリムで、家の中でもサッと持ち運びやすいデザインです。 広視野角左右上下178度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 薄型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく、デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    表面処理非光沢最大応答速度(m/sec)5(G to G)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGAコントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大144輝度(cd/m2)350
  • アルミマウスパッド ITPROTECH

    アルミマウスパッド

    ITPROTECH
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
    仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ質量(g)約495電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
  • アルミケース保護ケース ITPROTECH

    アルミケース保護ケース

    ITPROTECH
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    2024年版 Mac Mini M4/M4 Proにぴったりフィットする縦置きケースです。 電源ボタンをはじめ、全面と背面の全ポートを開放し、ケーブル接続もスムーズです。 スタンドの底面部はグリップゴム付きで卓上で安定し、振動やスライドを防止します。 外装は丈夫なアルミ製で日常使用にも耐え、内部には柔らかいフェルトで本体と接触する部分を保護します。 縦置き設計でスペースを有効活用し、作業効率も向上します。 ネジ止めとスライド式サイドパネルで簡単に取り付け可能です。 シャーシ側面の大型通気孔が効率よく熱を逃がし、放熱性能を高めます。 ハンドル付きで、Mac mini M4/M4 Proを手軽に持ち運べます。 日常の作業場所の移動でも、頑丈なケースが衝撃やキズからしっかり保護します。 軽量かつ高耐久のアルミニウム合金製で安心してお使いいただけます。
    セット内容ケース本体・ネジキャップ・簡易ドライバー寸法(mm)139×47.5×154.5質量(g)170適合機器Mac Mini M4/M4 Pro
  • HDD/SSDケース ITPROTECH

    HDD/SSDケース

    ITPROTECH
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    2.5インチHDD/SSDのインフォメーションを表示できるポータブルHDD/SSDケースです。 様々な情報が確認できる1.54インチIPS液晶を搭載しています。 本体液晶下の表示切替ボタンをタッチすれば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 ストレージの製品情報や接続状況など表示でき、各種設定することも可能です。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもHDD/SSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を手助けします。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 7~15mm厚のSATA接続2.5インチHDDやSSDに対応しています。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計で、分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
    付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー厚さ(mm)対応:7~15サイズ126.5×78×22.5mm質量(g)約171g規格対応:SATA Ⅲ(6Gbps)/Ⅱ(3Gbps)/Ⅰ(1.5Gbps)対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチHDD/SSD保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット搭載品液晶:1.54型(240×240)IPS液晶
  • M.2 SSDケース ITPROTECH

    M.2 SSDケース

    ITPROTECH
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
    付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバーサイズ43.5×43.5×15mm質量(g)約45g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
  • 2.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー ITPROTECH

    2.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー

    ITPROTECH
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大5台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!
    ブラック質量(g)約30対応2.5インチ(SATA/IDE両対応)保証期間12ヶ月間サイズ(mm)約105×77×14RoHS指令(10物質対応)対応