9in1ドライバー(ドライバービット8種)

9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH9in1ドライバー(ドライバービット8種) - ITPROTECH

IPT-DK9は、日常のDIYや家電のメンテナンスに最適な9in1ドライバーセットです。 ワンタッチで取り出し可能なプッシュオープン式ケースを採用しました。 ドライバーハンドルの中に厳選された8種類の高精度ビットが機能的に収められており、紛失を防ぎつつ、必要な時に素早く作業を開始できます。 余計な機能を削ぎ落としたシンプルで堅牢な設計が、正確かつスムーズな作業をサポートします。 付属の8種類のビットには、高級工具の代名詞であり、圧倒的な硬度と靭性を兼ね備えた「S2合金鋼」を採用しました。 強いトルクをかけても「しなる」ことで折損を防ぐ驚異的な粘り強さを実現。摩耗を最小限に抑え、ネジ頭への完璧なフィッティングを長期間維持するため、大切なデバイスのネジをなめるリスクを極限まで低減します。 プラス、マイナスといった基本ビットに加え、精密機器に多いトルクス(T5H/T6H)やU型ビットまで網羅。 プロの現場でも通用する「折れない、削れない」この1本があれば、あらゆる作業を完結させられます。 ハンドル先端には強力なマグネットを内蔵。ビットをしっかりと保持するのはもちろん、ネジを先端に吸着させたまま作業ができるため、狭い場所でのネジ締めや紛失防止に威力を発揮します。 ハンドルのトップを軽く押し込むだけで、ビットホルダーがスムーズに飛び出すプッシュオープン機構を採用しました。 使いたい時にすぐ取り出せ、収納時もビットをバラつかせることなく、グリップ内に完璧に収まります。 高級感のあるマットな質感のアルミニウム合金ケースが、中のツールを衝撃から守ります。 厚さわずか37mmのスリム設計で、バッグのサイドポケットやガジェットポーチに収まり、どこへでも持ち運びが可能です。

セット内容
アルミニウム合金ケース/マグネット式ビット収納ホルダー/ドライバーハンドル/ドライバーハンドルホルダー/ドライバービット 8種
寸法(mm)
150×37×37(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)
約200(ケース収納時)
材質(ビット)
S2合金鋼
保証期間
6ヵ月
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069359IPT-DK9
¥1,345
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする