全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
質量(g)約484(付属ファン含む)
電力(W)TDP:210
ベアリングHydraulic bearing
最大静圧(mmH2O)0.29~1.71
接続PWM 4ピン
風量23.46~61.51CFM
本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)
騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2
適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード