「db-100n」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャします。シンプルなプラグアンドプレイのセットアップ。動きの自由度を高める2メートルのケーブル
仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB 保証期間2年 S/N比< -100 dB コンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

関連カテゴリ