・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色アイロングレー/ミリタリーグリーン
仕様ストレージメディア:2.5インチHDD
寸法(mm)129.5×80.8×16.1
質量(g)185
電圧(V)5
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)5~55
電源供給バスパワー
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
関連キーワード