1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
ブラック 寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") 質量(g)12(0.42 oz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A 種類MLC NANDフラッシュ 読取速度(MB/s)最大400 書込速度(MB/s)最大90 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 適合規格USB3.0 キャップタイプキャップ式
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)