3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDXCカード メモリー容量128GB 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)100 書込速度(MB/s)(最大)25 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1 ビデオスピードクラスV10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29") ミッドナイトグリーン 質量(g)11 (0.39 oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/s USBタイプUSB Type-A
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDカード
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 転送速度(MB/sec)最大100/85 挿抜耐久(回)10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷