トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。
USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降
寸法(mm)71.3×20×7.8
色ブラック
質量(g)11
接続USB 10Gbps
使用環境温度(℃)0~60
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧5V±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)1050
書込速度(MB/s)最大950
USBType-A/Type-C
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。
USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。
衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。
ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。
デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。
ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。
ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。
また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。
トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。
Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。
デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。
バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
色ミリタリーグリーン
質量(g)約75
寸法(mm)96.5×53.6×12.5
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
動作温度範囲(℃)0~60
動作電圧(V)5
読取速度(MB/s)最大2000
書込速度(MB/s)最大2000
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8
質量(g)11
インターフェースUSB 10Gbps
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
読取速度(MB/s)最大 1050
書込速度(MB/s)最大 950
動作電圧(V)5±5%
トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
寸法(mm)81.4×33.6×7.5
色アイロングレー
質量(g)31
接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)1050
書込速度(MB/s)950
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5
色ミリタリーグリーン
質量(g)75
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
容量(TB)4
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)最大 2000
書込速度(MB/s)最大 2000
動作電圧(V)5
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
色濃紺
質量(g)65 (2.3 oz)
インターフェース接続:USB 20Gbps
保証期間5年保証
フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ
動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F)
サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57")
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)読出し:最大 2000
書込速度(MB/s)最大 2000
動作電圧(V)5
ポータビリティと信頼性を併せもつトランセンドのESD270C ポータブルSSDは、安心で高速なデータ転送を提供します。クレジットカードサイズにたくさんのファイルを保存できるので、外出時に欠かせないデバイスとして活躍します。
寸法(mm)77×55.7×9.6
質量(g)35
対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降(オペレーティング・システム)
インターフェースUSB種類:USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C、接続:USB 3.1 Gen 2
保証期間3年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送スピード リード/ライト:最大 520/460 MB/s
動作温度範囲(℃)0~70
トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。
ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。
スタイリッシュ & シンプル
軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。
ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。
デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。
Type-A/Type-Cケーブルを付属
寸法(mm)81.4×33.6×7.5
色シルバー
質量(g)33
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降
保証期間3年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 2
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)0~60
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)最大:520
書込速度(MB/s)最大:460
動作電圧(V)5
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。
ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)45
保証期間3年保証
フラッシュQLC NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s
動作温度範囲(℃)0~70
関連キーワード