6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドデスクトップPC用メモリ DDR4 -2666
エコ商品
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ 規格DDR4 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)288 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドノートPC用メモリ DDR4-2666
エコ商品
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ 規格DDR4-2666 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)260 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1Rx16、DRAM:1Gx16、PCB高:1.18インチ 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

関連カテゴリ