UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")
色ミッドナイトグリーン
質量(g)11 (0.39 oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/s
USBタイプUSB Type-A
こんなお得な商品も!
microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDXCカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
ビデオスピードクラスV30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間5年
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
UHS-I規格に対応。SD 5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I 10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応。RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性: 3K P/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年
アズワン品番65-3733-47
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
デイリーユースの記録メディア
高速データ転送能力
大容量ストレージ
優れた信頼性
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
転送速度(MB/sec)最大100/85
挿抜耐久(回)10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
1枚
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCカード
メモリー容量128GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)100
書込速度(MB/s)(最大)25
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間5年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間5年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)64
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
UHS-I規格に対応。SD5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応。RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性:3KP/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年
アズワン品番65-3733-49
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
UHS Class 1仕様(U1)
フルHD動画をスムーズに記録
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適
スピードクラス:Class 10
エラーを検出して訂正するECC
耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。
静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
データ転送速度(最大)60MB/s 400x
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類マイクロSDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
関連キーワード