「cfexpress typeb」の検索結果
1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。
信頼できるソリューション
驚きのパフォーマンス
十分なストレージ容量
幅広い温度帯で使用可能
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
寸法(mm)38.5×29.6×3.8
質量(g)7
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2
保証期間5年
フラッシュ3D NANDフラッシュ
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 70 (158°F)
フォームファクタCFexpress Type B
動作電圧(V)3.3±5%