カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- メモリ(6)
絞り込み
容量
- 16GB(2)
- 32GB(2)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(23)
- エレコム(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- Apacer(8)
- プリンストン(6)
- アドテック(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- Intel(インテル)(11)
- Dynabook(8)
- AMD(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- EPSON(1)
- Raspberry Pi(1)
- Dell Technologies(1)
- M5Stack(1)
メモリーモジュール規格
- PC4-25600(2)
メモリインターフェイス
- Long-DIMM(1)
- S.O.DIMM(1)
- Unbuffered(2)
ピン数(ピン)
- 260(1)
- 288(1)
規格
- DDR4 SDRAM(2)
DDR4 SDRAM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ddr4 3200」の検索結果

ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)¥54,980~税込¥60,478~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥54,980税込¥60,4781セット12日以内出荷トランセンドのDDR4-3200 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。
デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM 2枚組
TRANSCEND(トランセンド)¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。