8GB DDR4 2666 U-DIMM 1Rx8 1Gx8 CL19 1.2V
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
種別ランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.23 インチ
規格DDR4
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)288
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)288
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック2400
CASレイテンシーCL17
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)260
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)260
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック2400
CASレイテンシーCL17
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
メモリークロック3200
CASレイテンシーCL22
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
メモリークロック3200
CASレイテンシーCL22
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
16GB DDR4 3200 SO-DIMM 2Rx8 1Gx8 CL22 1.2V
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1Rx16、DRAM:1Gx16、PCB高:1.18インチ
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
種別ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ
規格DDR3L-1600
電圧(V)1.35
ピン数(ピン)240
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
関連キーワード