「ddr4-2666」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ
規格DDR4-2666
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)260
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
種別ランク:1R×8、DRAM:(1G×8)×16、PCB高:1.18 インチ
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)260
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1Rx16、DRAM:1Gx16、PCB高:1.18インチ
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
8GB DDR4 2666 U-DIMM 1Rx8 1Gx8 CL19 1.2V
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
トランセンドのDDR4-2666 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。
種別ランク:1R×16、DRAM:1G×16、PCB高:1.23 インチ
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)288
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ
規格DDR4
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)288
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード