カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • メモリ(5)
絞り込み
容量
  • 1GB(3)
  • 8GB(2)
  • 16GB(3)
  • 32GB(2)
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • アドテック(2)
  • エレコム(2)
  • プリンストン(6)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
  • Apacer(4)
  • Dynabook(1)
  • EPSON(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • Raspberry Pi(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
規格
  • DDR4 SDRAM(2)
メモリーモジュール規格
  • PC4-25600(2)
メモリインターフェイス
  • Long-DIMM(1)
  • S.O.DIMM(1)
  • Unbuffered(2)
ピン数(ピン)
  • 260(1)
  • 288(1)
260・288
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4-3200 8gb」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    12日以内出荷
    トランセンドのDDR4-3200 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:C22電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8容量(GB)8×2性能ランク1Rx8
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:CL22電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
メモリカテゴリ