19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード Class10 8GB
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,498 税込1,648
欠品中

トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)
RoHS
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10 寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード UHS-I U1 (MLC)
RoHS
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュMCL NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDカード
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 転送速度(MB/sec)最大100/85 挿抜耐久(回)10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

UHS-I規格に対応。SD 5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I 10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応。RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性: 3K P/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年 アズワン品番65-3733-47
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHS-I規格に対応。SD5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応。RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性:3KP/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年 アズワン品番65-3733-49
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
919 税込1,011
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドmicroSDHCカード UHS-I U1 (TLC)
RoHS
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)16 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
969 税込1,066
当日出荷

トランセンドmicroSDHCカード Class4
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29") ミッドナイトグリーン 質量(g)11 (0.39 oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/s USBタイプUSB Type-A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB UHSスピードクラスUHS-II U3 SDスピードクラスClass 10 ビデオスピードクラスV90 寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07 oz) 種類3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 読取速度(MB/s)最大285/180 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷