「emc-2m」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDXCカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
データ転送速度(最大)60MB/s 400x 寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量64GB 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
2,998 税込3,298
当日出荷