産業用microSDカード 32GB MLC microSD/SDHC410Mシリーズトランセンド予約販売
UHS-I規格に対応SD5.1規格に準拠スピードクラスUHS-I10に対応アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)耐久性:3KP/EサイクルECC機能静電気放電耐性(IEC61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年アズワン品番65-3733-49