1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
データ転送速度(最大)60MB/s 400x 寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量64GB 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連キーワード