「microsdアダプタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。
仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間
セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー
寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77")
質量(g)88 (3.10 oz)
出力DC 5V / 2A
入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A
インターフェースUSB 2.0
解像度フルHD 1080P
保証期間2年保証
視野角130° (対角)
フォーマット形式動画:MP4 (H.264)
口径F/2.8
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降
対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60/30 fps
動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F)
USBタイプUSB Type C - USB Type A
容量(GB)付属の64 microSDカード
IP等級IPX4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。
GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。
セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド
寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")
容量付属の32GB microSDカード
質量(g)82(2.89oz)
取付方式一体型
出力電圧5V/2A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。
フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド
寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")
容量2枚の32GB microSDカードを付属
質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)
出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
関連キーワード