「mlc-1」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07oz)
保証期間5年
フラッシュMCL NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
1台
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色ブラック
寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")
質量(g)12(0.42 oz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
種類MLC NANDフラッシュ
読取速度(MB/s)最大400
書込速度(MB/s)最大90
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
適合規格USB3.0
キャップタイプキャップ式
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合)
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")
色ブラック
質量(g)12(0.42oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
フラッシュMLC NANDフラッシュ
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A
容量(GB)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
関連キーワード